Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Messbecher aus PP, mit Ausgusslippen, 1000 ml, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-787
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     281787
EAN/GTIN:
     4067722019808
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Universal-Messbecher aus PP, mit Ausgusslippen, 1000 ml, 12 Stück
  • hergestellt aus Polypropylen, transparent
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • mit unzerstörbarer Graduierung
  • platzsparend ineinander stapelbar
Technische Daten:
  • Version: Messbecher
  • Durchmesser außen [mm]: 113
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 12
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,052
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
113 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,052 kg
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp 1000 ml, labor messbecher, labor-messbecher 1liter, Messbecher Polypropylen, Messbecher klein, Messbehälter, Laborbecher, Dosierbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,91084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,09*
€ 88,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
281784
ab € 43,51*
Ähnlich
Bürkle
281785
ab € 37,62*
Ähnlich
Bürkle
281786
ab € 49,27*
Ähnlich
Bürkle
281783
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.