Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen aus LDPE, mit Schraubverschluss, 250 ml, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-881
Hersteller:
     Semadeni
Herst.-Nr.:
     281881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen schraubverschluss p...
enghalsflaschen pe
enghalsflasche
Enghalsflaschen aus LDPE, mit Schraubverschluss, 250 ml, 12 Stück
  • aus naturfarbigen, transparentem Polyethylen (LDPE)
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • flexibel und leicht quetschbar
  • mit auslaufsicherem Schraubverschluss
  • mit gutem Rückstellverhalten
  • temperaturbeständig von -50 bis +80 °C
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 0.25
  • Werkstoff: PE
  • Farbe: natur
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Durchmesser außen [mm]: 61
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,026
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
140 mm
Durchmesser Außen:
61 mm
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
PE
Farbe:
natur
Gewicht:
0,026 kg
Weitere Suchbegriffe: Enghalsflachen, Enghalsflaschen aus PE, Laborflaschen, Kunststoffflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,92334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,40*
€ 50,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,81*
Zubehör
k.A.
308425
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.