Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Weithalsflasche
>
Artikel
Weithalsflaschen aus PE-HD, 1 Tragebügel und Schraubverschluss, 10 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-281-913
Hersteller:
Semadeni
Herst.-Nr.:
281913
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hd-pe
weithalsflasche
Weithalsflaschen aus PE-HD, mit einem Tragebügel und Schraubverschluss, 10 Liter
sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, laugen und sonstige Chemikalien
große Öffnung zum einfachen Befüllen oder Reinigen
mit Schraubverschluss
temperaturbeständig von -100 bis +90° C
mit einem Tragebügel
Technische Daten:
Volumen [l]: 10
Werkstoff: HDPE
Farbe: natur
Höhe außen [mm]: 425
Durchmesser außen [mm]: 210
Typ: ohne Auslaufhahn
Gewicht [kg]: 0,57
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
425 mm
Durchmesser Außen:
210 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
natur
Gewicht:
0,57 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kleingebinde
Weitere Suchbegriffe:
10 l weithalsflasche
,
Weithalsflaschen
,
Weithalsflaschen aus HDPE
,
Laborflaschen mit Volumenskala
,
Weithalsflaschen mit Tragbügeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weithalsflaschen aus PE-HD, 1 Tragebügel und Schraubverschluss, 5 Liter
Semadeni
281912
ab € 29,33*
Ähnlich
Weithalsflaschen aus PE-HD, 2 Tragebügel und Schraubverschluss, 25 Liter
Semadeni
281914
ab € 88,42*
Ähnlich
Weithalsflaschen aus PE-HD, 2 Tragebügel und Schraubverschluss, 50 Liter
Semadeni
281915
ab € 140,07*
Ähnlich
Weithalsflaschen aus PE-HD, Auslaufhahn, 1 Tragebügel, 10 Liter
Semadeni
281917
ab € 60,02*
Ähnlich
Weithalsflaschen aus PE-HD, Auslaufhahn, 1 Tragebügel, 5 Liter
Semadeni
281916
ab € 49,32*
Ähnlich
Weithalsflaschen aus PE-HD, Auslaufhahn, 2 Tragebügel, 25 Liter
Semadeni
281918
ab € 118,65*
Ähnlich
Weithalsflaschen aus PE-HD, Auslaufhahn, 2 Tragebügel, 50 Liter
Semadeni
281919
ab € 199,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen