Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungskanister aus PE-HD, mit Entlüftungsverschraubung, 10 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungskanister
entsorgungskanister 10 l
Entsorgungskanister aus PE-HD, mit Einfüllöffnung und Entlüftungsverschraubung, 10 Liter, blau
  • Kanister mit sehr guter chemischer Beständigkeit gegen viele Öle, Kühlschmierstoffe, Diesel sowie Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • alle Kanister verfügen über eine Entlüftungs- / Überdruck-Verschraubung
  • passende Auffangwannen sind wahlweise aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff (Polyethylen) lieferbar
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Deckelfarbe: rot
  • Maße außen B x T x H [mm]: 180 x 280 x 325
  • Gewicht [kg]: 0,68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
325 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Entsorgungskanister PE, Kanister, Kunststoffkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
281905
ab € 79,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.