Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsdosen aus PE-HD, lebensmittelecht, 1000 ml (ohne Deckel), 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-929
Hersteller:
     Semadeni
Herst.-Nr.:
     281929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verpackungsdosen
Weithalsdosen
Dosen aus PE
Verpackungsdosen lebensmittelecht
Verpackungsdosen aus PE-HD, lebensmittelecht, 1000 ml (ohne Deckel), 24 Stück
  • Dose aus Polyethylen, weiß
  • Zylindrische Bauform Form, platzsparend und gut zu handhaben
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: PE
  • Farbe: weiß
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Durchmesser außen [mm]: 96
  • Verpackungseinheit (VE): 24 Stück
  • Inhaltsmenge: 24
  • Gewicht [kg]: 0,047
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
160 mm
Durchmesser Außen:
96 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
PE
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,047 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,70167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,48*
€ 58,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semadeni
281936
ab € 14,95*
Zubehör
Semadeni
281938
ab € 14,95*
Zubehör
Semadeni
281937
ab € 14,94*
Zubehör
Semadeni
281939
ab € 14,92*
Zubehör
Semadeni
281933
ab € 14,93*
Zubehör
Semadeni
281934
ab € 14,93*
Zubehör
Semadeni
281935
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.