Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss für 98 mm, PE-HD, inkl. Dichtung, blau, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-942
Hersteller:
     Semadeni
Herst.-Nr.:
     281942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubverschluss
Schraubkappe
Schraubdeckel
Schutzkappe
Schraubverschluss für 98 mm, PE-HD, inkl. Dichtung, blau, 12 Stück
  • inkl. Innendichtung
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Werkstoff: PP
  • Tiefe außen [mm]: 98
  • Durchmesser außen [mm]: 98
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,027
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
98 mm
Durchmesser Außen:
98 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
blau
Gewicht:
0,027 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semadeni
281936
ab € 14,95*
Ähnlich
Semadeni
281938
ab € 14,93*
Ähnlich
Semadeni
281937
ab € 14,94*
Ähnlich
Semadeni
281939
ab € 14,94*
Ähnlich
Semadeni
281933
ab € 14,94*
Ähnlich
Semadeni
281934
ab € 14,95*
Ähnlich
Semadeni
281935
ab € 14,95*
Ähnlich
Semadeni
281940
ab € 14,94*
Ähnlich
Semadeni
281941
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.