Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UN-Verpackungsdosen SDO, aus PP, lebensmittelecht, 565 ml, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-947
Hersteller:
     Semadeni
Herst.-Nr.:
     281947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UN-Verpackungsdosen
UN Dosen
Weithalsdosen
Dosen aus PP
UN-Verpackungsdosen SDO, aus PP, lebensmittelecht, 565 ml, 100 Stück
  • leichtes, einfaches Öffnen mittels eines Sprengrings am Dosenrand
  • auch nach Erstöffnung bleibt die Dose trotzdem dicht wiederverschliessbar
  • Geeignet für Heiß-Abfüllung und Schockgefrieren
  • flüssigkeitsdicht
  • mit Schnappdeckel
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 0.565
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Höhe außen [mm]: 97
  • Durchmesser außen [mm]: 118
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,026
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
97 mm
Durchmesser Außen:
118 mm
Volumen:
0.565 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,026 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,90*
€ 141,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,86*
€ 140,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,67*
€ 134,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,72*
€ 129,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,34*
€ 111,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semadeni
281943
ab € 65,14*
Ähnlich
Semadeni
281944
ab € 65,10*
Ähnlich
Semadeni
281945
ab € 82,64*
Ähnlich
Semadeni
281946
ab € 116,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.