Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche inkl. Spritzaufsatz, aus PE-LD, 250 ml, Steigrohr natur, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Steigrohr
250ml pe spritzflasche
Spritzflasche inkl. Spritzaufsatz, aus PE-LD, 250 ml, Steigrohr natur, 6 Stück
  • hergestellt aus langlebigem Polyeythylen, natur / durchscheinend
  • zum Aufbewahren, Abfüllen und Spenden von Flüssigkeiten
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
  • Lieferung komplett mit Spritzeinsatz und Steigrohr
Technische Daten:
  • Werkstoff: PE
  • Volumen [l]: 0.25
  • Farbe: natur
  • Gewicht [kg]: 0,032
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
Weitere Informationen:
Volumen:
0.25 l
Werkstoff:
PE
Farbe:
natur
Gewicht:
0,032 kg
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 250 ml, spritzflasche, Spritzflasche aus PE, Laborflasche mit Spritzaufsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
246187
ab € 76,55*
Zubehör
k.A.
158019
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.