Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Mechanische Federwaage 287-100, max. Wägebereich 10 g, 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-574
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     283574
EAN/GTIN:
     4045761189867
Suchbegriffe:
Federwaage
kern & sohn federwaage
federwaage
Sauter Mechanische Federwaage 287-100, maximaler Wägebereich 10 g, Ablesbarkeit 0,1 g
  • Transparentes Kunststoffgehäuse
  • Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung
  • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
  • Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
  • Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
Technische Daten:
  • Wägebereich max.: 10 g
  • Ablesbarkeit d: 0,1 g
  • Maße außen B x T x H [mm]: 225 x 12 x 12
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Typ: Mechanisch
Weitere Informationen:
Breite Außen:
225 mm
Tiefe Außen:
12 mm
Höhe Außen:
12 mm
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Feder, Waage, Kraftmessung, Kraftmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 59,67*
€ 76,40*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 53,75*
€ 76,43*
€ 6,49*
ab € 56,65*
€ 80,47*
€ 8,50*
ab € 68,45*
€ 86,48*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
287-106
ab € 53,68*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-110
ab € 57,33*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-102
ab € 53,80*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-104
ab € 53,98*
Ähnlich
Kern & Sohn
287-108
ab € 54,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.