Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Kraftmessgerät FK 500, Messbereich 500 N, 0,2 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-615
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     283615
EAN/GTIN:
     4045761139541
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Sauter digitales Kraftmessgerät FK 500, Messbereich 500 N, Ablesbarkeit 0,2 N
  • Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
  • Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz
  • Auto-Power-Off
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 195 x 84 x 35
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
195 mm
Tiefe Außen:
84 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
0,634 kg
Weitere Suchbegriffe: dynamometer, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 210,49*
Frei Haus
ab € 180,65*
€ 210,50*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 210,57*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 186,65*
€ 211,32*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,14*
€ 253,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 226,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,68*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 277,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.