Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Analoger Shore-Durometer HB0 100-0, Shore A0, Messbereich 100 HA0,1,0 HA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-639
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     283639
EAN/GTIN:
     4045761140165
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät
Sauter Analoger Shore-Durometer HB0 100-0, Shore A0, Messbereich 100 HA0, Ablesbarkeit 1,0 HA0
  • Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore)
  • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen oft nicht möglich
  • - Shore A Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien, - Shore D Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc., - Shore A0 Schaumstoff, Schwämme etc
  • Materialstärke der Probe: min. 4 mm
  • Max-Modus: Erfasst den Spitzenwert mittels Schleppzeiger
  • Lieferung in einer Kunststoffbox
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 115 x 60 x 25
  • Werkstoff Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Breite Außen:
115 mm
Tiefe Außen:
60 mm
Höhe Außen:
25 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfer, Härteprüfgerät, sauter durometer, durometer, Shore-Durometer, Shore
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 85,08*
€ 111,62*
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 112,38*
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 115,88*
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 125,09*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,80*
€ 154,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HBA 100-0
ab € 74,04*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
HBD 100-0
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.