Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Durchlichtmikroskop OBT 103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-686
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283686
EAN/GTIN:
     4045761228962
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
KERN Optics Durchlichtmikroskop OBT 103, Tubus Monocular, Objektive 4x / 10x / 40x, 1 W LED
  • Übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design
  • Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)
  • Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem
  • Die einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende des OBT 101 sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe. Die Modelle OBT 102 - OBT 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
  • Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch (bei Modell OBT 103 - OBT 106)
  • Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Tubus 45° geneigt/360° drehbar
  • Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 195 x 147 x 325
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Objektive: 4 x / 10 x / 40 x
  • Tubus-Art: Monokular
  • Optisches System: Finite
  • Gewicht [kg]: 2,755
  • Marke: Kern Optics
Weitere Informationen:
Breite Außen:
195 mm
Tiefe Außen:
147 mm
Höhe Außen:
325 mm
Gewicht:
2,755 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 178,70*
€ 216,02*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 216,50*
Frei Haus
ab € 202,23*
€ 226,45*
Frei Haus
ab € 211,57*
€ 235,04*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 250,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
OBT 101
ab € 145,39*
Ähnlich
Kern
OBT 102
ab € 156,93*
Ähnlich
Kern
OBT 104
ab € 245,09*
Ähnlich
Kern
OBT 105
ab € 195,96*
Ähnlich
Kern
OBT 106
ab € 244,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.