| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-283-705 Herst.-Nr.: 283705 EAN/GTIN: 4045761189447 |
| |
|
| | |
| KERN Optics Stereomikroskop-Set OZL 963, Tubus Binocular, Objektiv 0,7 x - 4,5 x, mit Teleskoparm - Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz
- Die im Standard enthaltene 4,5W-LED-Ringbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
- Neben den guten optischen Eigenschaften bieten diese Modelle durch ihre große Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse – optimal für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie
- Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
- Der Universal-Teleskoparmständer bietet Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität. Besonders geeignet für große Proben und das freie Arbeiten unter dem Mikroskop
- Das erspart Ihnen die zeitraubende Konfiguration und die Qual der Wahl der Kombination der verschiedenen Komponenten. So erhalten Sie eine preiswerte und hoch flexible Lösung für Ihren Mikroskoparbeitsplatz
Technische Daten: - Nennspannung [V]: 100 - 240
- Objektive: 0,7 x - 4,5 x
- Tubus-Art: Trinokular
- Optisches System: Greenough
- Gewicht [kg]: 18
- Marke: Kern Optics
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 652,12* | € 761,11* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,90* | € 789,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 670,25* | € 801,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 783,64* | € 840,45* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 809,18* | € 866,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|