Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Stereo-Zoom Mikroskop OZM 544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-707
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283707
EAN/GTIN:
     4045761169302
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
KERN Optics Stereo-Zoom Mikroskop OZM 544, Tubus Trinocular, Objektiv 0,7 x - 4,5 x, Säulenständer
  • Anwendungsgebiete: Qualitätskontrolle, Elektronik- und Halbleiterindustrie, Montage, Reparatur, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion
  • Die ergonomische Form erlaubt ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden
  • Die außerordentlich starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung sorgt für eine besonders gute und flexible Beleuchtung Ihrer Probe
  • Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und seiner brillianten Auflösung liefert das KERN OZM-5 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
  • Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7,5x-45x
  • Zur Auswahl stehen Ihnen ein binokulares Modell sowie ein trinokulares Modell für den Anschluss einer Kamera zur Dokumentation und für Qualitätsberichte
  • Der Säulenständer ist durch seine variable und robuste Einstellmechanik besonders flexibel und ermöglicht so ein ergonomisches Arbeiten
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Tubus 45° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 6,4:1
  • Strahlengang-Verteilung 50:50
  • Augenabstand: 52.0–76.0 mm
  • Dioptrienausgleich beidseitig
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 330 x 285 x 440
  • Nennspannung [V]: 100 - 220
  • Objektive: 0,7 x - 4,5 x
  • Tubus-Art: Trinokular
  • Optisches System: Greenough
  • Gewicht [kg]: 4,752
  • Marke: Kern Optics
Weitere Informationen:
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
285 mm
Höhe Außen:
440 mm
Gewicht:
4,752 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.191,31*
€ 1.288,26*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.180,29*
€ 1.288,28*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.262,70*
€ 1.372,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.269,41*
€ 1.382,32*
Frei Haus
ab € 1.279,57*
€ 1.388,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,32*
€ 1.644,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,98*
€ 1.635,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,44*
€ 1.562,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,37*
€ 1.535,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,41*
€ 1.510,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.269,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 94,62*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 793,50*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 104,00*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 462,39*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 67,59*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 665,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.