| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-283-709 Herst.-Nr.: 283709 EAN/GTIN: 4045761189034 |
| |
|
| | |
| KERN Optics Stereomikroskop-Set OZM 913, Tubus Trinocular, Objektiv 0,7 x - 4,5 x, Teleskoparm - Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit ausfahrbarem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für optimale Flexibilität
- Die im Standard enthaltene 4,5W-LED-Ringbeleuchtung gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
- Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und seiner brillianten Auflösung liefert das KERN OZM-9 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
- Das Zoom-Objektiv ermöglicht Ihnen eine stufenlose Vergrößerung von 7×–45×
- Zur Auswahl stehen Ihnen ein binokulares Modell sowie ein trinokulares Modell für den Anschluss einer Kamera zur Dokumentation und für Qualitätsberichte
- Der ausfahrbare Teleskoparmständer bietet Ihnen die Möglichkeit die Höhe individuell zu Ihrer Probe anzupassen. Ein zusätzlich ausfahrbare Säule in der horizontal Achse des Teleskoparmes garantiert Ihnen eine zusätzliche Reichweite
Technische Daten: - Nennspannung [V]: 100 - 240
- Objektive: 0,7 x - 4,5 x
- Tubus-Art: Trinokular
- Optisches System: Greenough
- Gewicht [kg]: 25
- Marke: Kern Optics
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.528,76* | € 1.649,63* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.532,40* | € 1.649,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.550,17* | € 1.669,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.439,28* | € 1.690,12* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.756,83* | € 1.892,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.532,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|