Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Tischwaage FKB, bis 15 kg, d = 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-726
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283726
EAN/GTIN:
     4045761215467
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Tischwaage
KERN Tischwaage FKB, bis 15 kg, d = 0,5 g
  • Einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand
  • Kompakt Abmessungen - Wägen hoher Lasten auf engstem Raum
  • Viele Funktionen wie Tara-Vorabzug, Rezepturfunktion oder Stückzählung
  • Frei programmierbare Wägeeinheit
  • Serienmäßig mit RS-232 Schnittstelle zum Senden von Werten an den PC oder Drucker
  • Hohe Mobilität durch Batteriebetrieb (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Akkubetrieb intern optional erhältlich
  • Ohne Kalibrierung
  • Alternative: Waage inklusive Kalibrierung (313686) erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Ohne Kalibrierung
  • Reproduzierbarkeit: 1 g
  • Linearität: ± 2 g
  • Werkstoff Wägeplatte: Edelstahl
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Frequenz [Hz]: 50
  • Einschwingzeit: 3 s
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor): 2 g
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal): 20 g
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 25
  • Gewicht [kg]: 5,17
  • Marke: Kern
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
390 mm
Höhe Außen:
120 mm
Gewicht:
5,17 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 235,44*
€ 306,79*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 260,46*
€ 307,04*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,80*
€ 318,30*
Frei Haus
ab € 249,94*
€ 323,02*
Frei Haus
ab € 282,42*
€ 329,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 270,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
PCB-A01
ab € 60,37*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,62*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 318,14*
Zubehör
Kern
266488
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.