Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer Hybrid, mit flexiblem PU-Element, B 1100 mm, H 1040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-926
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284926
EAN/GTIN:
     4055381677965
Suchbegriffe:
Schutzgeländer
nachgebendes Schutzgeländer
Sicherheitsgeländer
Rammschutz-Geländer
Schutzgeländer Hybrid, mit flexiblem PU-Element, B 1100 mm, H 1040 mm
  • zum Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen und Ein- bzw. Ausgangssituationen
  • besteht aus schwarzen Stahlpfosten (kunststoffbeschichtet) und gelben Querbalken aus Kunststoff
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • hoch belastbares, nachgebendes Schutzgeländer. Absorbiert auftreffende Energie und reduziert die Belastung auf die Verankerung im Boden. Die Gefahr von Beschädigungen des Bodens wird reduziert
  • Ausführung mit nachgebendem Pfosten (ca. 175 mm) und rückfedernden Querbalken, inkl. PU-Element
  • Befestigung im Boden mit optionalem Befestigungsset
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Breite außen [mm]: 1100
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 1040
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Farbe: schwarz
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 36,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1040 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
36,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,58*
€ 448,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,60*
€ 451,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,79*
€ 534,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,96*
€ 527,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,41*
€ 495,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,69*
€ 482,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.