Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbalken, Bodenbarriere Hybrid, für Eckpfosten, einseitig 45° Winkel, B 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-284-935
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284935
EAN/GTIN:
     4055381678191
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
Querbalken, Bodenbarriere Hybrid, für Eckpfosten, einseitig 45° Winkel, Breite 1000 mm
  • flexibel einsetzbare, bodennahe Barriere. Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen. Auch als "Abstandhalter" für Wand-Anbauten oder Säulen verwendbar
  • modulares System, bestehend aus niedrigen Stahlpfosten (kunststoffbeschichtet) und rückfedernden Querbalken aus Kunststoff
  • Stahlpfosten mit Bodenplatte, zum Aufdübeln. Format Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Balken
  • Pfosten oder Querbalken: Querbalken
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 74
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 5
  • Gewicht [kg]: 2
  • Tiefe außen [mm]: 52
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
52 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 49,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,52*
€ 51,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,98*
€ 54,07*
€ 5,00*
ab € 46,40*
€ 60,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
201.29.045
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.