Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandsystem 9200, Aufsatzelement B 1000 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-286
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     285286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Trennwandsystem 9200, Aufsatzelement B 1000 mm, staubgrau
  • variables und vielseitig einsetzbares System zur Bereichsabtrennung in Betrieb und Lager
  • hervorragend geeignet zum Absichern von Arbeitsräumen oder zum Schutz von wertvollen Gütern
  • montagefreundliche und jederzeit erweiterbare Konstruktion
  • individuelle Zusammenstellung nach dem Baukastenprinzip
  • Zur Verbindung von Elementen sind optional bestellbare Pfosten erforderlich (Ausnahme bei Doppelflügel- und Falttoren)
  • Flachgittermaschung 40 x 40 x 3,8 mm, in 30 mm Rahmenprofil gefasst (Standardelemente)
  • zum schnellen Selbstbau von Absperrungen, Magazinwänden und Raumteilern
  • umfangreiches Torsortiment
  • Wir beraten Sie gerne. Senden Sie uns Ihre einfache Skizze mit Maßangaben und Sie bekommen ein individuelles Angebot. Für Bestellung mit Schiebetüren ist eine Skizze erforderlich
  • Zur Erhöhung der Wandelemente, in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trennwandsystem
  • Version: Aufsatz für Wandelement
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • RAL-Code: 7037
  • Maße B x H [mm]: 980 x 750
  • Systembreite [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 8
  • Marke: TTS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
980 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
750 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennwände, Trennwandsysteme, Magazinwände, Magazin, Raumteiler, Absperrwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.