Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen Frottee, bunt, 1 Palette, 30 Presswürfel à 10 kg


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-285-747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt
Putzlappen Frottee bunt, 1 Palette, 30 Presswürfel à 10 kg
  • aus buntem, strapazierfähigem Frotteematerial
  • hohe Saugfähigkeit, somit ideal, um feuchte Oberflächen zu trocknen
  • sehr saugfähig und weich, für sehr empfindliche Oberflächen geeignet
Technische Daten:
  • Werkstoff: Baumwolle
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Farbe: mehrfarbig sortiert
  • Typ: HB
  • Format: Putzlappen im Ballen
  • Gewicht [kg]: 300
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Werkstoff:
Baumwolle
Farbe:
mehrfarbig sortiert
Gewicht:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen trikot, Putzlappen Baumwolle, Reinigungstuch, Aufnehmer (Reinigung), Bildschirm-Reinigungstuch, Putztuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,91*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 300 Kilogramm (ab € 1,6497* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 666,41*
€ 793,03
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 661,23*
€ 786,86
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 600,68*
€ 714,81
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 558,67*
€ 664,82
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 494,91*
€ 588,94
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
246191
ab € 72,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.