Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter, Länge 50 mm, Ausführung: schräg, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-480
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     286480
EAN/GTIN:
     7612269046359
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter, Länge 50 mm, Ausführung: schräg, 5 Stück
  • Die Lochplattenhaken sind mittels beiliegendem Befestigungsmaterial zu arretieren
  • Farbe der Halter: Weißaluminium, RAL 9006
  • Nettogewicht 0,2 kg, Ausführung schräg, Länge 50 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, lista lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Zubehör, Werkzeughalter, Werkzeughalter schräg, Werkzeugschrank, Werkzeugschrank-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,21*
€ 19,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,21*
€ 19,03*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 19,13*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 23,54*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.