Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme, Länge 6 mm, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-490
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     286490
EAN/GTIN:
     7612269047974
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme 6mm
werkzeugklemme
Werkzeugklemme, Länge 6 mm, 5 Stück
  • Die Lochplattenhaken sind mittels beiliegendem Befestigungsmaterial zu arretieren
  • Farbe der Halter: Weißaluminium, RAL 9006
  • Nettogewicht 0,2 kg, Länge 6 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,08
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Zubehör, Werkzeugschrank, Werkzeugschrank-Zubehör, Klemme, Werkzeug, Halterung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,11*
€ 28,41*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 28,41*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 28,95*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 30,14*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,69*
€ 51,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.