Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-504
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     286504
EAN/GTIN:
     7612269048100
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
schraubenschlüsselhalter
Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
  • Die Lochplattenhaken sind mittels beiliegendem Befestigungsmaterial zu arretieren
  • Farbe der Halter: Weißaluminium, RAL 9006
  • Nettogewicht 0,2 kg, Ausführung für 8 Schlüssel
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,178
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,178 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, Zubehör, Werkzeugschrank, Werkzeugschrank-Zubehör, Werkzeughalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,54*
€ 23,25*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 25,04*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,99*
€ 26,76*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 29,52*
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,06*
€ 50,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.