Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung, Rohrdurchmesser 108 mm, für Spiegel 800 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289517
EAN/GTIN:
     k.A.
Halterung, Rohrdurchmesser 108 mm, für Spiegel 800 x 1000 mm
  • für Rohrdurchmesser 108 mm, für Spiegel 800 x 1000 mm
  • für die Befestigung am Rohrpfosten
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 1,4
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
1,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.