Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Multiplex, Flügeltür und Schublade, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-909
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     289909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Multiplex-Arbeitsplatte, Flügeltür und Schublade, anthrazitgrau
  • Gehäuse bis 1,0 t belastbar, alle Verbindungen geschweißt
  • lieferbar mit Multiplexplatte (40 mm) oder massiver Buchenplatte (50 mm)
  • mit Schliesssystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
  • die Kompaktwerkbänke bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz, ideal für Produktionsbetriebe oder Werkstätten
  • robuste Bauart, hohe Materialqualität für ein anspruchsvolles Umfeld
Technische Daten:
  • Ausstattung: Schublade 1 x H 150, 1 Fach mit Tür, H 350 mm
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 840
  • Türversion: Flügeltür
  • Farbe: anthrazitgrau
  • RAL-Code: 7016
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Traglast Schubladen [kg]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 58
  • Material Arbeitsplatte: Multiplexplatte
  • Oberfläche Arbeitsplatte: geölt und gewachst
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 40
  • Verschlussart (Türen): Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 840
  • Werkstoff 2: Holz
  • Anzahl Schubladen: 1
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
840 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Werktische, Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,91*
€ 1.066,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,53*
€ 1.034,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,80*
€ 992,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,96*
€ 915,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293830
ab € 73,14*
Zubehör
Lista
293834
ab € 65,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.