Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Multiplex, 4 Schubladen, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-289-915
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     289915
EAN/GTIN:
     4047417514771
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank Lista, B 1000 mm, Multiplex-Arbeitsplatte, 4 Schubladen, lichtblau
  • Gehäuse bis 1,0 t belastbar, alle Verbindungen geschweißt
  • lieferbar mit Multiplexplatte (40 mm) oder massiver Buchenplatte (50 mm)
  • mit Schliesssystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
  • die Kompaktwerkbänke bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz, ideal für Produktionsbetriebe oder Werkstätten
  • robuste Bauart, hohe Materialqualität für ein anspruchsvolles Umfeld
Technische Daten:
  • Ausstattung: Schubladen 2 x H 100 / 2 x 150
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 700
  • Höhe außen [mm]: 840
  • Farbe: lichtblau
  • RAL-Code: 5012
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Schubladen [kg]: 75
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 81
  • Material Arbeitsplatte: Multiplexplatte
  • Oberfläche Arbeitsplatte: geölt und gewachst
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 40
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 1000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 700
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 840
  • Werkstoff 2: Holz
  • Anzahl Schubladen: 4
  • Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
840 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau
Gewicht:
81 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Werktische, Arbeitsplätze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,38*
€ 1.034,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,02*
€ 1.035,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,71*
€ 1.040,53*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 944,86852*
€ 1.065,08852*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,24*
€ 1.334,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,58*
€ 1.588,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,09*
€ 1.579,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,31*
€ 1.512,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,37*
€ 1.467,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,24*
€ 1.411,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
293827
ab € 64,09*
Zubehör
Lista
293832
ab € 45,23*
Zubehör
Lista
293829
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.