Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Kompaktwerkbank
>
Artikel
Kompaktwerkbank Lista, B 1500 mm, Buche, 1 Flügeltür, 4 Schubladen, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-289-934
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
289934
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
lista kompaktwerkbank
Kompaktwerkbank Lista, B 1500 mm, Buche-Arbeitsplatte, 1 Flügeltür, 4 Schubladen, anthrazitgrau
Gehäuse bis 1,0 t belastbar, alle Verbindungen geschweißt
lieferbar mit Multiplexplatte (40 mm) oder massiver Buchenplatte (50 mm)
mit Schliesssystem Key Lock zur gleichzeitigen Sicherung aller Schubladen und Türen vor ungewolltem Zugriff
die Kompaktwerkbänke bieten einen vielseitigen Arbeitsplatz, ideal für Produktionsbetriebe oder Werkstätten
robuste Bauart, hohe Materialqualität für ein anspruchsvolles Umfeld
Technische Daten:
Ausstattung: Schubladen 2 x H 75 / 1 x 150 / 1 x 200, 1 Fach mit Tür, H 500 mm
Breite außen [mm]: 1500
Tiefe außen [mm]: 700
Höhe außen [mm]: 850
Türversion: Flügeltür
Farbe: anthrazitgrau
RAL-Code: 7016
Werkstoff: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Traglast Einlegeboden [kg]: 50
Traglast Schubladen [kg]: 75
Traglast gesamt [kg]: 1000
Gewicht [kg]: 118
Material Arbeitsplatte: Massivholzplatte Buche
Oberfläche Arbeitsplatte: geölt und gewachst
Stärke Arbeitsplatte [mm]: 50
Verschlussart (Türen): Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
Breite Arbeitsfläche [mm]: 1500
Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 700
Höhe Arbeitsfläche [mm]: 850
Werkstoff 2: Holz
Anzahl Schubladen: 4
Marke: Lista
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1500 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
850 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau
Gewicht:
118 kg
... >
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Werkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Werkbänke
,
Werktische
,
Arbeitsplätze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,06*
€ 2.099,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,60*
€ 2.078,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,25*
€ 1.969,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,96*
€ 1.900,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,52*
€ 1.818,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsatzkästen (BxT) 500x600 mm FH 75 mm 18 Einsatzkästen
Lista
293826
ab € 59,73*
Zubehör
Schlitzwände und Trennbleche (BxTxFH) 500x600x100mm, 14 Trennwände
Lista
293829
ab € 59,46*
Zubehör
Schlitzwände und Trennbleche (BxTxFH) 500x600x150mm, 14 Trennwände
Lista
293830
ab € 73,14*
Zubehör
Schlitzwände und Trennbleche (BxTxFH) 500x600x200mm, 11 Trennwände
Lista
293834
ab € 65,86*
Zubehör
Schlitzwände und Trennbleche (BxTxFH) 500x600x75mm, 11 Trennwände
Lista
293831
ab € 41,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen