Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette "24", im Kreis, rot, Folie, 25 mm, 5 x 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-087
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290087
EAN/GTIN:
     4061466037739
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten 25mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette "24", im Kreis, rot, Folie, selbstklebend, 25 mm, VE = 5 Bogen à 15 Stück
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • schwer ablösbar und fälschungssicher (nochmalige Verklebung ist nicht möglich)
  • Prüfplaketten mit der gekürzten, umkreisten Jahreszahl "xx"
  • erhältlich in den verschiedenen Jahresfarben und Durchmessern (10, 25 mm)
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK) und schwer ablösbar
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Werkstoff: Dokumentenfolie
  • Durchmesser außen [mm]: 25
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Prüfplakette: 24, Monate: 1-12
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: ja
  • Jahr: 2024
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,002
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
25 mm
Werkstoff:
Dokumentenfolie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,002 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Jahresplakette, Jahresplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,46147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,97*
€ 51,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,61*
€ 41,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.