Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette "Geprüft am", 27 - 30, orange, Folie, 40 x 25 mm, 5 x 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-198
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290198
EAN/GTIN:
     4061466113594
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - geprüft am
alle prüfplaketten 25mm
prüfplakette - geprüft am
Prüfplakette "Geprüft am", 27 - 30, orange, Folie, selbstklebend, 40 x 25 mm, VE = 5 Bogen à 12 St.
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • schwer ablösbar und fälschungssicher (nochmalige Verklebung ist nicht möglich)
  • Prüfplaketten mit dem Text "Geprüft am:" als rechteckige Version
  • erhältlich in den verschiedenen Jahresfarben
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK) und schwer ablösbar
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Werkstoff: Dokumentenfolie
  • Maße B x H [mm]: 40 x 25
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Prüfplakette: Geprüft am, Monate: 1-12, Jahre: 27-30
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: ja
  • Jahr: 2027
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,004
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Höhe Außen:
25 mm
Werkstoff:
Dokumentenfolie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,004 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Geprüft am
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,71184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.