Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Brandschutzzeichen
>
Artikel
Brandschutzschild Zusatz "SPU", DIN, Folie, 297 x 105 mm, 5 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-290-359
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
290359
EAN/GTIN:
4061466055528
Suchbegriffe:
Brandschutzschild
Brandschutzschilder
Sicherheitszeichen
SPU
Brandschutzschild Zusatz "SPU", DIN 4066, Folie, LN, selbstklebend, 297 x 105 mm, VE = 5 Stück
Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß DIN 4066
alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
Version: Brandschutzschilder
Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
Werkstoff: Folie
Maße B x H [mm]: 297 x 105
Materialstärke [mm]: 0.4
Typ: SPZ
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
Selbstklebend: ja
Langnachleuchtend: ja
Inhaltsmenge: 5
Gewicht [kg]: 0,018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
297 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.4 mm
Gewicht:
0,018 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,89*
€ 55,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzkennzeichen für die Feuerwehr, SPZ, VE 10 Stk, Kunststoff, LxH 297 x 105 mm.
Marahrens
K160.02.026
ab € 2,62*
Ähnlich
Brandschutzschild Zusatz "SPU", DIN, Kunststoff, 297 x 105 mm, 5 Stück
Marahrens
290361
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen