Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Gehörschutz benutzen", ISO, Kunststoff, 210 x 297 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-368
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290368
EAN/GTIN:
     4061466063806
Suchbegriffe:
Gebotsschild
Gebotsschilder
Sicherheitszeichen
Kombischild
Gebotsschild Kombi "Gehörschutz benutzen", ISO 7010, Kunststoff, 210 x 297 mm, VE = 5 Stück
  • Gebotszeichen weisen auf Schutzmaßnahmen sowie die Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz hin, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden
  • somit tragen Gebotszeichen nicht nur zum Arbeitsschutz sondern auch zum Gesundheitsschutz Ihrer Mitarbeiter bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 210 x 297
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Gehörschutz benutzen
  • Piktogramm-Nummer: M003
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,088
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Höhe Außen:
297 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,088 kg
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,97*
€ 66,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,91*
€ 61,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.