Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kombischild "Ätzende Stoffe/Handschutz ben.", ISO, Folie, 200 x 150 mm, 5 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-623
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     290623
EAN/GTIN:
     4061466051407
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
marahrens aufkleber
aufkleber
Warnschild Kombi "Ätzende Stoffe/Handschutz benutzen", ISO 3864, Folie, SK, 200 x 150 mm, VE = 5 St.
  • Warnung und Verhaltensregeln auf einem Schild
  • mehr Sicherheit auf einen Blick
  • Verringern Sie die Unfallgefahr!
  • als selbstklebende Folie für den Außenbereich geeignet
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Maße B x H [mm]: 200 x 150
  • Typ: Warnung vor ätzenden Stoffen / Schutzhandschuhe tragen
  • Piktogramm-Nummer: W023 / M009
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,008
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
150 mm
Gewicht:
0,008 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Warnschilder, Sicherheitszeichen, Kombischild, Ätzende Stoffe, Handschutz, Handschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 7,43*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 45,76*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 55,67*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,76*
€ 54,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,98*
€ 49,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,97*
€ 47,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
290617
ab € 36,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.