Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 1194 x 352 x 24, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-159
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291159
EAN/GTIN:
     4065714250451
Suchbegriffe:
Büromöbel
Einlegeboden
Einlegeboden aus Stahl
Zubehör für Büromöbel
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 1194 x 352 x 24 mm, lichtgrau
  • Einlegeboden aus Stahl
  • Lackiert
  • Mit hoher Traglast von 70 kg
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 1194 x 352 x 24
  • Werkstoff: Stahl
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe: lichtgrau
  • Typ: Einlegeboden
  • Aufstellort: Innen
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Gewicht [kg]: 4,23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1194 mm
Tiefe Außen:
352 mm
Höhe Außen:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
4,23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.