Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 994 x 352 x 24, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-160
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291160
EAN/GTIN:
     4063332817377
Suchbegriffe:
Büromöbel
Einlegeboden
Einlegeboden aus Stahl
Zubehör für Büromöbel
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 994 x 352 x 24 mm, schwarzgrau
  • Einlegeboden aus Stahl
  • Lackiert
  • Mit hoher Traglast von 70 kg
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 994 x 352 x 24
  • Werkstoff: Stahl
  • RAL-Code: 7021
  • Farbe: schwarzgrau
  • Typ: Einlegeboden
  • Aufstellort: Innen
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Gewicht [kg]: 3,13
Weitere Informationen:
Breite Außen:
994 mm
Tiefe Außen:
352 mm
Höhe Außen:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarzgrau
Gewicht:
3,13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.