Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 1049 x 360 x 24, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-193
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291193
EAN/GTIN:
     4063332931950
Suchbegriffe:
Büromöbel
Einlegeboden
Einlegeboden aus Stahl
Zubehör für Büromöbel
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 1049 x 360 x 24 mm, lichtgrau
  • Einlegeboden aus Stahl
  • Lackiert
  • Mit hoher Traglast von 50 kg
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 1049 x 360 x 24
  • Werkstoff: Stahl
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe: lichtgrau
  • Typ: Einlegeboden
  • Aufstellort: Innen
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • Gewicht [kg]: 3,94
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1049 mm
Tiefe Außen:
360 mm
Höhe Außen:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
3,94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.