Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, Sideboard, 800 x 420 x 1030, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-527
Hersteller:
     C+P
Herst.-Nr.:
     291527
EAN/GTIN:
     4062084586401
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
C+P Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, 800 x 420 x 1030 mm, weiß
  • Stahl-Rollladenschrank, als Sideboard, mit Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit
  • Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster
  • Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen
  • Mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • 2 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg
  • Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 800 x 420 x 1030
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Farbe Front: verkehrsweiß
  • RAL-Code 2: 9016
  • Typ: Rollladenschrank
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Kunststoff
  • Griff: Griffmulde schwarz
  • Schließung: Zylinderschloss
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Gewicht [kg]: 39,86
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
1030 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
39,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Sideboard, rolladenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büro-Rollladenschrank, Büroschrank mit Rollladentüren, Rolladenschrank als Sideboard, Omnispace
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 50,00*
ab € 278,04*
€ 364,40*
€ 4,90*
ab € 376,13*
€ 448,21*
45 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 369,42*
€ 448,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,72*
€ 471,54*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,14*
€ 568,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,86*
€ 676,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,99*
€ 647,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,58*
€ 627,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,14*
€ 582,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88_S10001
ab € 31,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701_S10000
ab € 16,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701_S10001
ab € 15,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80_S10000
ab € 15,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80_S10001
ab € 16,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82_S10000
ab € 26,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811_S10000
ab € 126,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811_S10001
ab € 126,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.