Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, B 1200, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-541
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291541
EAN/GTIN:
     4025314213058
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, 1200 x 500 x 1950 mm, schwarzgrau
  • Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank, mit Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1
  • Nicht brennbar nach DIN 4102 / EN 13501
  • Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad
  • Erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
  • Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x)
  • Robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz
  • 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg
  • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 1200 x 500 x 1950
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: schwarzgrau
  • RAL-Code: 7021
  • Farbe Front: schwarzgrau
  • RAL-Code 2: 7021
  • Typ: Flügeltürenschrank
  • Aufstellort: Innen
  • Material Türen: Stahl doppelwandig, gedämmt
  • Griff: Klinkengriff schwarz
  • Schließung: Zylinderschloss
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Gewicht [kg]: 138,42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
138,42 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.338,19*
€ 1.501,09*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.378,89*
€ 1.548,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.495,14*
€ 1.669,45*
Frei Haus
ab € 1.573,82*
€ 1.814,35*
Frei Haus
ab € 1.723,28*
€ 1.921,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.669,45*
€ 1.986,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,24*
€ 1.963,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,80*
€ 1.881,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,41*
€ 1.829,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,14*
€ 1.779,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80|S10001
ab € 19,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80|S10000
ab € 25,20*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
1131-02
ab € 272,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291707
ab € 83,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80S10002
ab € 31,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80S10000
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.