Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, 430 x 800 x 740, weiß, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-967
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     291967
EAN/GTIN:
     4065714952027
Suchbegriffe:
Büromöbel
Büroschrank
Schreibtischschrank
Auszugschrank
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, 430 x 800 x 740 mm, weiß, rechts
  • Hochwertiger Auszugsschrank in Schreibtischhöhe
  • Oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte
  • Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS)
  • 1 verstellbarer, geschlitzter Einlegeboden
  • 2 steckbare Aktenstützen
  • Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln
  • Blende aus Stahl
  • Auszugschrank in Schreibtischhöhe, zur Nutzung rechts/links der Tischplatte
  • Auszugschrank in Schreibtischhöhe, zur Nutzung rechts der Tischplatte
Technische Daten:
  • Marke: CP Möbel
  • Maße B x T x H [mm]: 430 x 800 x 740
  • Werkstoff: Stahl
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Farbe Front: verkehrsweiß
  • RAL-Code 2: 9016
  • Typ: Auszugschrank
  • Dekor: Weiß
  • Aufstellort: Innen
  • Griff: Bügelgriff matt vernickelt
  • Schließung: Zylinderschloss
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 50
  • End-Selbsteinzug: nein
  • Ausrichtung Schrank zum Schreibtisch: rechts
  • Gewicht [kg]: 81,24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
740 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
81,24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,85*
€ 1.459,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,17*
€ 1.450,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,29*
€ 1.390,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,42*
€ 1.349,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,41*
€ 1.307,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291669
ab € 1.095,00*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291671
ab € 1.092,45*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291670
ab € 1.090,98*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291672
ab € 1.098,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291964
ab € 1.091,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291966
ab € 1.094,06*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
291965
ab € 1.096,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.