Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schreibtisch Asisto, höhenverstellbar, Stahl/DBS, 2000 x 800, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291993
EAN/GTIN:
     4063332834855
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
C+P Schreibtisch Asisto, höhenverstellbar, Stahl/DBS, 2000 x 800 mm, weiß/weiß
  • Ergonomischer Steh-/Sitztisch mit 25 mm DBS-Rechteckplatte
  • Mit Rechteckrohr-Fußgestell (T-Fuß)
  • Elektromotorische Höhenverstellung 625-1285 mm
  • Mit Überlastungsschutz
  • Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 Kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Kabelkanal optional über das Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Maße B x T x H [mm]: 2000 x 800 x 1180
  • Werkstoff: Stahl
  • RAL-Code: 9016
  • Farbe: verkehrsweiß
  • Typ: Schreibtisch
  • Dekor: Weiß
  • Aufstellort: Innen
  • Gewicht [kg]: 69,78
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1180 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
69,78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,88*
€ 1.537,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,49*
€ 1.534,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,50*
€ 1.460,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,31*
€ 1.409,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,42*
€ 1.342,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
291996
ab € 104,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.