Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrampe, paarweise, zusammenklappbar, Länge 1830 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-292-394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292394
EAN/GTIN:
     3234640003429
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl
Aluminiumrampe, paarweise, zusammenklappbar, Länge 1830 mm
  • Aluminium-Rampenpaar
  • für Karren, Rollstühle, Transportkisten auf Rollen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren
  • Traglast: 100 kg je Rampe, max. 200 kg pro Paar
  • zusammenklappbar, ca. 93 x 29,5 x 15 cm
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 295
  • Breite innen [mm]: 250
  • Werkstoff: Aluminium
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Länge außen [mm]: 1830
  • Gewicht [kg]: 16,5
  • Marke: Mottez
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1830 mm
Breite Außen:
295 mm
Breite Innen:
250 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
16,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Auffahrrampen, Verladerampe, faltrollstuhl, Rampen, Fahrradrampen, Alu-Rampen, Rampen aus Alu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 323,08*
€ 377,69*
€ 4,95*
ab € 322,82*
€ 377,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,08*
€ 599,03*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 599,03*
€ 712,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 592,25*
€ 704,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 558,83*
€ 665,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 538,55*
€ 640,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 522,08*
€ 621,28
pro Paket
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.