Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl to-strike comfort, mit Armlehnen, Synchron-Mechanik, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-292-404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl to-strike comfort, mit Armlehnen, Synchron-Mechanik, schwarz
  • Bürodrehstuhl mit komfortabler, höhenverstellbarer Vollpolster-Rückenlehne
  • Der Testsieger für das Home Office
  • Ergonomisch gepolsterter Schiebesitz - 5 cm Sitztiefenverstellung
  • Armlehnen 4-fach verstellbar - Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar und beidseitig schwenkbar mit soften PU-Armauflagen
  • Integrierte Lumbalstütze
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
Technische Daten:
  • Typ: Bürostühle
  • Technik: Synchrontechnik
  • Anwendungsbereich: Büro
  • Unterbau: Rollen
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • RAL-Code: 9011
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 510
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 410 - 520
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 400 - 450
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 850 - 650
  • Breite Rückenlehne [mm]: 460
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Gewicht [kg]: 16,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
690 mm
Tiefe Außen:
690 mm
Höhe Außen:
990 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
16,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,81*
€ 400,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.