Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Set für tragbaren Ventilator


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-292-769
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     292769
EAN/GTIN:
     7320170100496
Schlauch-Set für tragbaren Ventilator
  • Schlauch- und Düsen-Kit, bestehend aus 5 m Absaugschlauch DN 100, Absaugdüse mit Magnet und 5 m Ansaugschlauch DN 160
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 60 x 80 x 50
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
60 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
50 mm
Gewicht:
7,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,12*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 763,58*
€ 908,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 754,81*
€ 898,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 727,82*
€ 866,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 703,36*
€ 837,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 661,12*
€ 786,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.