Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
Radialventilator N24, Stahlgehäuse, Leistung 0,75 kW, 1-Phasig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-292-772
Hersteller:
Nederman
Herst.-Nr.:
292772
EAN/GTIN:
7320170022187
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radialventilator N24, Stahlgehäuse, Leistung 0,75 kW, 1-Phasig
einfache und leistungsstarke Absaugungen für Service-, Reparatur und andere Arbeitseinsätze
kompakt, steckerfertig und einfach bedienbar
nicht für die Verwendung mit explosionsgefährdeten Medien oder brennbaren Gasen geeignet
robuster, langlebiger Einphasen-Radial-Ventilator
ideal für Schweißrauche, Dämpfe, Stäube
Gehäuse Ventilator: verzinktes Stahlblech, Laufrad: Aluminiumguss
Technische Daten:
Tiefe außen [mm]: 41
Breite außen [mm]: 54
Höhe außen [mm]: 54
Werkstoff: Stahlblech
Geräuschpegel [db [A]]: 61
Leistung [W]: 750
Nennspannung [V]: 230
Frequenz [Hz]: 50
Umdrehungen [U/min]: 2800
Abluft gesamt [m³/h]: 1750
Typ: N 24
Pressung [Pa]: 1500
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 40
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -20
Schlauchanschluss Druckseite: 160
Schlauchanschluss Saugseite: 160
Gewicht [kg]: 19,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
54 mm
Tiefe Außen:
41 mm
Höhe Außen:
54 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Leistung:
750 W
Gewicht:
19,4 kg
... >
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
radiallüfter
,
Ventilatoren
,
Gebläse
,
Radialventilatoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,82*
€ 1.753,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,66*
€ 1.735,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,01*
€ 1.642,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,38*
€ 1.583,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,34*
€ 1.510,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ein- und Auslassanschluss einschl. Schutzgitter, für Ventilatoren N29/N16/N24
Nederman
292791
ab € 70,12*
Zubehör
Rohrbügel für Ventilator N16/N24, zur freien Aufstellung oder Wandmontage
Nederman
292787
ab € 151,89*
Zubehör
Rohrbügelträger für Ventilator N16/N24, tragbar
Nederman
292789
ab € 144,91*
Zubehör
Ventilatorstarter inkl. Motorschutz FMS 6,3 - 10,0 (6,3-10,0A)
Nederman
292783
ab € 195,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen