Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatorstarter inkl. Motorschutz FMS 1,0 - 1,6 (1,0-1,6A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-292-779
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     292779
EAN/GTIN:
     7320170043465
Ventilatorstarter inkl. Motorschutz FMS 1,0 - 1,6 (1,0-1,6A)
  • Ein-/Aus-Schalter abschießbar
  • Überlastungsschutz inbegriffen
  • Für 1- und 3-Phasen Betrieb
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 18 x 10 x 15
  • Gewicht [kg]: 0,78
Weitere Informationen:
Breite Außen:
18 mm
Tiefe Außen:
10 mm
Höhe Außen:
15 mm
Gewicht:
0,78 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.