Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben-Mehrzweckschrank Cabo-Plus, 600 x 500 1800 mm, weiß, Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-293-653
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     293653
EAN/GTIN:
     4064615748524
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Garderoben-Mehrzweckschrank Cabo-Plus, 600 x 500 1800 mm, verkehrsweiß, Sockel
  • geschlossene seitliche Profile, zueinanderschlagend, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Einlegeböden nicht höhenverstellbar
  • lieferbar auf 150 mm hohen Füßen oder 100 mm hohem Sockel
  • Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialprofil im Korpus
  • stabile und langlebige Stahlkonstruktion. Hergestellt aus I a Qualitätsfeinblech der Güte DC01/DIN EN 10130/10131
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • erhöhe Einbruchsicherheit durch verwindungssteife Türen
  • mit zueinanderschlagenden Türen, ohne Trennwand, 4 durchgehende Einlegeböden, (2-Riegel-Verschluss)
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: verkehrsweiß
  • RAL-Code: 9016
  • Unterbau: Sockel
  • Türanschlag: beidseitig
  • Anlieferung: montiert
  • Verschlussart (Türen): Sicherheits-Drehriegel
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 49,36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
verkehrsweiß
Gewicht:
49,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, Wäscheschrank, Wäschespind, Garderobenschrank, Spind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,28*
€ 673,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,61*
€ 668,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,81*
€ 660,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,20*
€ 575,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
293652
ab € 483,01*
Ähnlich
k.A.
293670
ab € 461,96*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
293671
ab € 461,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.