Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Harnstoff-Tankanlage
>
AdBlue-Betankungsset
>
Artikel
Mobile Kombi-Tankstelle für Diesel und Ad-blue (900 + 100 Liter), Pumpe 12 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-294-220
Hersteller:
Emiliana
Herst.-Nr.:
294220
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
AdBlue-Tank
Mobile Kombi-Tankstelle für Diesel und Ad-blue (900 + 100 Liter), Pumpe 12 V
zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
mit herausnehmbaren Zusatztank für Harnstofflösung (Adblue)
keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole mit Tropfenfänger und Pumpenkabel
Elektropumpe mit hoher Förderleistung
Kugelventil als Entnahmeabsperrung
alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
geprüft und zugelassen nach ADR bzw. UN-Richtlinien
einfacher Transport durch Kranösen und Aussparungen für Gabelstaplertransport
zusätzliche 12 V Elektropumpe und Zapfpistole zur ad-blue Entnahme, mit 4 Meter Zapfschlauch
serienmäßig mit 12 V Elektropumpe für Diesel, Förderleistung ca. 40 Liter/min., Automatik-Zapfpistole und 4 Meter Zapfschlauch
Technische Daten:
Anwendung: Diesel / Harnstofflösung
Volumen [l]: 900
Zusatzvolumen [l]: 100
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 1150
Tiefe außen [mm]: 1150
Höhe außen [mm]: 910
Farbe: gelb
Zulassung / Zertifikat: UN (31H2 / Y ...)
Gewicht [kg]: 112
Bestückung: mit 12 / 24 V Diesel und zusätzlicher ad-blue Pumpe
Marke: Emiliana
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1150 mm
Tiefe Außen:
1150 mm
Höhe Außen:
910 mm
Volumen:
900 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
112 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Harnstoff-Tankanlage
,
Tankanlage für Harnstofflösung AUS 32
,
Diesel-Tankstelle
,
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
tankstelle 900 liter
,
adblue tank
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Lagertank
,
Vorratstank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.331,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,55*
€ 3.127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.588,21*
€ 3.079,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.459,70*
€ 2.927,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.390,87*
€ 2.845,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.331,12*
€ 2.774,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
12 V Akku mit Ladegeräte (European type C socket), Typ 2B
k.A.
306185
ab € 423,00*
Zubehör
12 V Akku mit Ladegeräte (European type cigarette lighter socket), Typ 3B
k.A.
306186
ab € 426,21*
Zubehör
24 V Akku mit Ladegeräte (European type C socket), Typ 2B
k.A.
306189
ab € 254,42*
Zubehör
24 V Akku mit Ladegeräte (European type cigarette lighter socket), Typ 3B
k.A.
306190
ab € 255,46*
Zubehör
Durchflussmesser für Diesel
k.A.
306182
ab € 204,71*
Zubehör
Durchflussmesser für Harnstoff (AdBlue)
k.A.
306184
ab € 315,90*
Zubehör
Partikelfilter, 60 µ
k.A.
306191
ab € 39,33*
Zubehör
Wasserabscheide-Filter (30μ) und Partikel-Filter (5μ)
k.A.
306192
ab € 84,67*
Zubehör
Wasserabsorptionsfilter
k.A.
306193
ab € 67,80*
Zubehör
Zusatzakku, 12 Volt
k.A.
306187
ab € 168,67*
Zubehör
Zusatzakku, 24 Volt
k.A.
306188
ab € 170,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen