Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mey Chair Laborhocker Assistant Basic, mit Standardsitzfäche, Rundsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294867
EAN/GTIN:
     4260046929666
Suchbegriffe:
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Reinraumarbeitshocker
Reinraumhocker
Mey Chair Laborhocker Assistant Basic, mit Standardsitzfäche, weich gepolsterter Rundsitz
  • Arbeitshocker sind flexibel einsetzbar und garantieren eine ausreichende Bewegungsfreiheit
  • erfüllen somit die Anforderungen an einen ergonomischen Arbeitsplatz
  • Sitzhöhe verstellbar über Gasdruckfeder
  • weich gepolsterter Rundsitz aus hochwertigem Kunstleder, weiß, höhenverstellbar mittels praktischer Ringauslösung
  • Fußgestell aus Stahl, schwarz, mit 5 leichtgängigen Rollen
Technische Daten:
  • Marke: MeyChair
  • Typ: Hocker
  • Anwendungsbereich: Medizin
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Kunstleder
  • Werkstoff Fußkreuz: Stahl, verchromt
  • Oberfläche Gestell: verchromt
  • Farbe: weiß
  • Farbe Fußkreuz: chrom
  • Breite Sitzfläche [mm]: 350
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 480-610
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 350
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 270-400
  • Breite Rückenlehne [mm]: 220 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 550
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Scheuerfestigkeit: 100
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
294865
ab € 91,30*
Ähnlich
k.A.
294864
ab € 128,74*
Ähnlich
k.A.
294866
ab € 291,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.