Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Palettenbox
>
Wellpapp Palettenbox
>
Artikel
Paletten-Container 2-wellig, 780 x 580 x 750 mm, Qualität 2.40BC
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-299-431
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
299431
EAN/GTIN:
4056705520035
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox
Paletten-Container 2-wellig, 780 x 580 x 750 mm, Qualität 2.40BC
maßlich optimiert für die Nutzung mit Euro-, Inka- und handelsüblichen Display-Paletten
äußerst formstabile Kartons
beste Kraftliner Qualität, mehrfach verwendbar
widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
platzsparend zu bevorratend durch flache Anlieferung
Technische Daten:
Maße innen L x B x H [mm]: 780 x 580 x 750
Maße außen L x B [mm]: 800 x 600
Werkstoff: Wellpappe
Farbe: braun
Qualität Verpackungsmaterial: 2.40BC
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 2,94
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
600 mm
Höhe Außen:
770 mm
Länge Innen:
780 mm
Breite Innen:
580 mm
Höhe Innen:
750 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
2,94 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackungsmaterial
>
Palettenboxen
Weitere Suchbegriffe:
Palettenfalt-Boxen
,
Palettenfaltbox
,
Wellpapp Container
,
Wellpapp Palettenbox
,
Wellpappe Palettenbox
,
paletten-container aus wellpappe
,
paletten container
,
palettencontainer 780x580x750
,
Schwergut
,
Modulkarton
,
Palettenkarton
,
Überseeverpackung
,
Faltkartons
,
Kartonage
,
Verpackung
,
Wellpappe
,
Versandverpackung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,49*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,77*
€ 147,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,15*
€ 144,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,80*
€ 140,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,29*
€ 136,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,49*
€ 118,39
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paletten-Container 2-wellig, 1180 x 780 x 1065 mm,Qualität 2.40BC
TransPak
299428
ab € 418,80*
Zubehör
Paletten-Container 2-wellig, 1180 x 780 x 765 mm, Qualität 2.40BC
TransPak
299430
ab € 372,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen