Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, SK-Verschluss, 230 x 160 x 80, A5, 1.20B


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-445
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     299445
EAN/GTIN:
     4056705330627
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, mit SK-Verschluss, 230 x 160 x 80 mm, Format A5, Qualität 1.20B
  • praktische Versandverpackung mit Selbstklebeverschluss
  • einfaches Aufrichten durch Automatikboden
  • doppelter Schutz durch vollflächig überlappenden Boden und Deckel
  • Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschließen
  • schnelles Öffnen durch integrierte Aufreißperforation
Technische Daten:
  • Maße innen L x B x H [mm]: 230 x 160 x 80
  • Maße außen L x B x H [mm]: 236 x 166 x 86
  • Werkstoff: Wellpappe
  • Farbe: braun
  • Format (DIN): A5
  • Qualität Verpackungsmaterial: 1.20
  • Version Pappe: 1-wellig
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,082
Weitere Informationen:
Länge Außen:
236 mm
Breite Außen:
166 mm
Höhe Außen:
86 mm
Länge Innen:
230 mm
Breite Innen:
160 mm
Höhe Innen:
80 mm
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
0,082 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,72*
€ 66,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,24*
€ 65,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,95*
€ 60,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,42*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,76*
Zubehör
TransPak
299549
ab € 45,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.