Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen, 19 mm breit x 50 lfm, 100µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-490
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     299490
EAN/GTIN:
     8021684618253
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen, 19 mm breit x 50 lfm, Stärke 100µ
  • ideal für Schwer- und Gefahrgutverpackungen
  • hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • glasfaserverstärktes Spezialband aus PP, mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • extra hohe Reißfestigkeit
  • extrem hohe Klebkraft durch synthetischer Kautschuk
  • unempfindlich gegen Feuchtigkeit
Technische Daten:
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Marke: 3M
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
50000 mm
Breite Außen:
19 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: filamentklebeband 19mm x 50m, filament band, tartan filament-klebeband, Glasfaserklebeband, Klebeband, Packband, Schwergut, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 3,15167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,06*
€ 59,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
299494
ab € 49,92*
Zubehör
TransPak
5017001
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.